充電式ヘッジトリマ

充電式ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

電源を確保できない場所でも作業が行える充電式。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。ニカド電池12V。スタンダード刃付。三面研磨刃。ニッケルコーティングブレード。両刃駆動。刃物位置調節機能付。

用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション最大切断径(Φmm)(枝)10刈込み幅(mm)300ストローク数(min-1)1700ストローク量(mm)28機能セフティスイッチ、両刃駆動駆動方式両刃駆動充電器形名BC-1204電源(V)(充電器)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)628×180×171電池パックB-1203M1(ニカド)12V・1300mAh付属品電池パック2個、刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)質量(kg)(本体)2.2(充電器)1.65トラスコ品番419-8468バッテリー電圧(V)12内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60827155BHT-3000
23,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする