エンジンチェーンソー

エンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています

用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350内容量1台
取扱説明書:(6.64MB) (0.35MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※業務で伐木作業などをする場合はチェンソー用下肢保護衣(保護ズボンなど)の着用が義務付けられています
※レギュラーガソリンと2サイクルエンジンオイルを混合した混合燃料を使用して下さい
※余った燃料の保管期間は一ヶ月程度としてください
※1回の連続操作時間は10分以内とし、連続操作後の休止時間は操作時間と同じ時間程度にしてください
※保護メガネ・防じんマスク・ヘルメット・耳栓(イヤーマフ)などの安全保護具を着用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バー全長(mm)
切断有効長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60827261ES-3035350350
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60827261
2024-06-09
用途: 家庭用
農・林・水産業

のこぎりと同じように使う頻度が多いので、家庭の廃材カット樹木の伐採に使用しています。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする