●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる力の入れやすいタイプのエンジンチェンソーです
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しがしやすく低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断切断有効長さ(mm)350ソーチェーン91PX-52E点火プラグNGK BPM8Y付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2排気量(mL)30.1型番ES-3135ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式バー全長(mm)350電源タイプエンジン式振動3軸合成値(m/s2)6.4ガイドバー長さ(mm)350内容量1台