曜日別特売

エンジンチェーンソー

エンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用した小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます

用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採切断有効長さ(mm)400点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-58E排気量(mL)36.3質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK85・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3740ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式振動3軸合成値(m/s2)5.8ガイドバー長さ(mm)400内容量1台
取扱説明書:(6.66MB) (0.35MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※業務で伐木作業などをする場合はチェンソー用下肢保護衣(保護ズボンなど)の着用が義務付けられています
※レギュラーガソリンと2サイクルエンジンオイルを混合した混合燃料を使用して下さい
※余った燃料の保管期間は一ヶ月程度としてください
※1回の連続操作時間は10分以内とし、連続操作後の休止時間は操作時間と同じ時間程度にしてください
※保護メガネ・防じんマスク・ヘルメット・耳栓(イヤーマフ)などの安全保護具を着用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バー全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
60827295ESK-3740400
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0730日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60827295
2024-08-07
用途: 雑木の伐採
製造業

パワフルで電動の安物とは比較になりません。
今後耐久性がどれくらいあるのか期待したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする