曜日別特売

電子集じん丸ノコ

電子集じん丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

ショートコード仕様。よく使う切込深さを記憶「深さメモリー機能」付。切断と面取りが同時にできる専用刃(別販売品)。サイディング化粧面の欠けを防止する。高速回転仕様。クラス最軽量質量2.5kg。クラス最大切込深さ42mm。平行度微調整機構。LEDライト付。アルミダイカスト定盤。2本足の平行定規(別販売品)取付可。

用途各種材料の切断最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36ノコ刃外径(Φmm)100~125ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])8700電源(V)100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。質量(kg)2.6トラスコ品番437-2557仕様・用途ライト付き内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60827322NW-422ED
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サイディングカットは集じんが肝心!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする