京セラインダストリアルツールズ
目立砥石
粒度
#60
外径(mm)
150
内径(mm)
12.7
厚さ(mm)
6.4
適合機種
TG-151
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60827873
6681680
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください