曜日別特売

エンドレスベルト

エンドレスベルト - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)
用途木工用 荒仕上粒度#60寸法(mm)100×915適合機種BDS-1000・B-4000T種類荒仕上内容量1パック(3枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608287746611447
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60828774
2019-01-04
用途: 工芸品
玩具工房コースケ製造業

注文後迅速な配送でした。通常の使用上特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする