曜日別特売

エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです
●仕上用です
●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です

用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工内容量1パック(3枚)
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608288016611477#120
3,200
3,190
3,509(税込)
当日出荷
608288176613747#240
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
608288266613757#400
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: 木製工芸品の研磨
株式会社スタジオ鼎

他社の製品との差は、粒子の粒が揃っていて非常に使いやすく仕上げが綺麗。

対象商品 : 60828817
2019-01-04
用途: 工芸品
玩具工房コースケ製造業

注文後迅速な配送でした。通常の使用上特に問題なし。

対象商品 : 60828817
2018-05-18
用途: ベルトサンダーに使用するつもりだが、サイズを間違え使用不能。
その他業種

ベルトサンダーのサイズを間違えて購入したので、使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする