ジグソー刃

ジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ

オービタル付ジグソーに最適なストレート刃

用途木工荒切用切断対象木工適合機種CJ-250、JSE-60A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)100山数(インチ当たり)8切断能力(mm)木材合板3~50刃渡り(mm)81切断能力(mm)合成樹脂3~50内容量1パック(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608298516640727
720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする