ジグソー刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード60829851 品番6640727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720

オービタル付ジグソーに最適なストレート刃

切断対象木工 用途木工荒切用 適合機種CJ-250、JSE-60A 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)100 山数(インチ当たり)8 切断能力(mm)木材合板3〜50 刃渡り(mm)81 切断能力(mm)合成樹脂3〜50
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする