京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
ジグソー刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途
新建材用
切断対象
新建材
適合機種
J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質
SKH材
形状
(取付)Bタイプ
全長(mm)
100
山数
(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板
2~50
切断能力(mm)非鉄金属
3~10
刃渡り(mm)
75
切断能力(mm)合成樹脂
2~50
内容量
1パック(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60829955
6640937
¥1,600
¥1,598
¥
1,298
アウトレット
¥1,428
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください