曜日別特売

ジグソー刃

ジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
用途鉄工用切断対象鉄工適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A材質SKH材形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)51切断能力(mm)合成樹脂1.5~6内容量1パック(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608299826640957
1,2001,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする