曜日別特売

ダストバッグ(粉じん用フィルター)

ダストバッグ(粉じん用フィルター) - 京セラインダストリアルツールズダストバッグ(粉じん用フィルター) - 京セラインダストリアルツールズダストバッグ(粉じん用フィルター) - 京セラインダストリアルツールズダストバッグ(粉じん用フィルター) - 京セラインダストリアルツールズダストバッグ(粉じん用フィルター) - 京セラインダストリアルツールズダストバッグ(粉じん用フィルター) - 京セラインダストリアルツールズ
(12件のレビュー)

水洗いして繰り返し使用できる粉じん・一般ゴミ用のダストバッグタイプのフィルターです
粉じんが捨てやすいです
織り目が細かい生地ですのでバッグに付いた粉じんを落としやすいです
カートリッジフィルターの清掃の手間も省力化できます
水洗いできますが吸水には使用できません

用途一般ゴミ・粉じんの捕集、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅400×高さ405×奥行2mm適合本体型式AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※本フィルターは乾式専用のため液体を吸うなどの湿式での使用はしないでください
※カートリッジフィルターは必ず取付けて使用してください(カートリッジフィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※水洗いは可能ですが十分に乾かしてから使用して下さい
※湿式使用はできませんのでご注意ください
※AVC51・AVC51W・VC-51・VC-51Wはタンクの形状上、丈方向に有効な空間が確保できないため集じん容量が減少します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6083057630700157
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60830576
2022-02-02
用途: 掃除
医療・福祉・介護関連業

商品の色は白色です。問題はありませんが写真と色が違ったので驚きました。取り付けは簡単です。まだ使用してませんが細かなゴミもしっかり取れそうです。もう少し袋が大きくても良さそうに見えますがフィルターが入るとこのくらいが良いように感じます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。メーカーに確認し、正しい画像に変更いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 60830576
2021-06-28
用途: 粉塵対策作業時
建設業・工事業

普段から取り付けた状態で使用した方が、作業後の清掃が楽。

対象商品 : 60830576
2020-10-06
用途: グラインダーで削った粉末状のパテなどの粉塵清掃
岩見沢赤電保存会その他業種

細かい埃までキャッチでき、フィルターの洗浄もしやすく使いやすいですね。
作業に欠かせません。

対象商品 : 60830576
2020-05-13
用途: 屋内駐車場
農・林・水産業

雨の降ったあとの屋内駐車場はタイヤに付着した泥で汚れる。それをVC-51集塵機で清掃する時、粉塵フィルタでカ-トリジフィルタ-の使用時間が延びるし、粉塵フィルタが洗え何度も使用できるのがとても良い。

対象商品 : 60830576
2020-07-10
用途: 仕事場の掃除
丸岡不動産不動産業

ホームセンターより安く変えました。同時に粉塵用パックも買ってよかったです。

対象商品 : 60830576
2018-09-10
用途: 額縁を作っていますがトリマー、丸鋸、ドリルでの穴開けなどで出る粉じんを吸い込んで部屋をきれいに保てます。
教育・研究機関

取り出す作業は袋の隅などに溜まった粉塵は少し手こずりますが見事に漏れる事なくため込んで呉れます。ほぼ完璧と言えます。袋の4隅の形状を丸みを帯びたようにすれば粉塵取り出しが楽になるのでは?

1が参考にしています
対象商品 : 60830576
2018-11-24
用途: DIYで木工品の加工(ミシン鋸、テーブルソーでの木材の切断時の切りくず)のかたずけ。
サービス業

リョービVC-51 集塵機と同時に購入、さっそく使用しましたが不可欠なフィルターと思います。 鋸切り粉のかたずけにはもってこいと感じた。
少々取付けと、ごみの廃棄には少々面倒だが、本体フィルターへの影響が少なくて安心できる。

対象商品 : 60830576
2018-09-16
用途: 粉塵掃除用
花岡総合設備建設業・工事業

もう少し容量が有れば尚可です。マジックテープ部分に粉が着くと粘着が弱くなります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする