京セラインダストリアルツールズ
ソーチェン
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途
チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
リンク数
58
ピッチ
3/8"
ピッチ(mm)
9.53
ゲージ
0.050"(1.27mm)
適合機種
ESK-3740・ESK-840
材質
炭素鋼
質量(g)
180
ソーチェーン
91PX-58E
内容量
1個
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※ソーチェンの交換や張りの調整は機械本体の取扱説明書に従って正しく行ってください
※ソーチェンの交換はチェンソーが確実に停止した状態で行ってください
※ソーチェンは常によい切れ味にしてください
※切れ味の悪くなったソーチェンは目立てをしてください
※ご使用の際には保護メガネ当の保護具を着用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60831127
6641787
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください