金属8枚刃

金属8枚刃 - 京セラインダストリアルツールズ金属8枚刃 - 京セラインダストリアルツールズ
(7件のレビュー)

切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。

内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃厚(mm)
適合機種
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03923650673000371.0AK-1800、AK-2000、BK-180020
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6083179327300351.4BK-2300・AK-6000・刃物外径230mm採用のエンジン刈払機25.4
920
取扱い終了
返品不可
代替品有
6083178467301411.0AK-180020
1,020
取扱い終了
6083180227300361.4刃物外径255mm採用のエンジン刈払機25.4
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6083179327300356083167127300352730035 金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ 60831671金属8枚刃京セラインダストリアルツールズ1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03923650
2023-06-07
用途: 庭の草刈り
その他業種

調子よく刈れています。近くで売っていなかったので、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60831784
2021-10-13
用途: ガーデンの草刈り
その他業種

愛用しているリョービの草刈り機は、使い方も簡単、そして軽いので、女性にもオススメしてます。
替え刃もマメに取り替えて、効率的アップさせて使っています。

対象商品 : 60831784
2019-06-14
用途: 庭の手入れ
医療・福祉・介護関連業

芝生を中心とした、庭の手入れに使用している。
平らにあてることで、芝生が平らにカット出来る。
また、電気で使用しているため、コードだけ気をつければ、扱いやすく安全である。
概ね、20坪程度刈り込んでいるが、10回以上は交換無しで可能である。

対象商品 : 60831784
2019-06-16
用途: 庭の草刈り用
自動車・二輪車・自転車関連業

庭の芝生や雑草を刈るのに、切れ味が大変優れた製品だと思います!

対象商品 : 60831784
2017-10-19
用途: 畑の雑草草刈り作業
その他業種

非常にいい。混合ガソリンの草刈り機は、メンテナンスが大変 キャブレタ-が悪いというと修理代が高いその点はバッテリ-だから満足してます。切れ味もいいです。

対象商品 : 60831784
2018-10-18
用途: 庭の雑草を切るため
サービス業

リョービの芝刈り機の切れが悪くなるたびこの替刃を購入してます。
1回使用すると、刃が大分丸くなります。3回目で切れ味が悪くなり交換することにしてます。本体が壊れたらもう少し強い刃の芝刈り機に変えたいと思ってます。

対象商品 : 60831802
2017-10-19
用途: 敷地の緑化作業で使用

敷地内の草払いで使用しましたが、刃の切れ具合いがもう少し欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする