曜日別特売

ホビールーター用ビット

ホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズ
適合機種HR-25、HR-100材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000内容量1セット(2本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6083245749018141.62.35
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
6083246649018131.82.35
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする