曜日別特売

ホビールーター用ビット

ホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット - 京セラインダストリアルツールズ
用途ガラス、陶器の彫刻、研磨軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、MHR-26、HR-100セット内容各1本×2種材質ダイヤモンド砥石最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称790ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)1.8内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608325114901805
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする