京セラインダストリアルツールズ
ホビールーター用ミニドリル
用途
金属、非金属の穴あけ
軸径(Φmm)
2.35
先端径(mm)
Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10)
適合機種
HR-25、HR-100
セット内容
各1本×3種
材質
H.S.ドリル
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)25000
名称
850ミニドリル
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000~15000
内容量
1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60832545
4901809
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください