京セラインダストリアルツールズ
ホビールーター用ワイヤブラシ
用途
鉄、非鉄金属の磨き
軸径(Φmm)
2.35
適合機種
HR-25、HR-100
材質
真鍮ワイヤブラシ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)15000
先端径(mm)
Φ6.0・Φ22
名称
960ワイヤブラシ
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000~12000
内容量
1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60832554
4901811
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください