京セラインダストリアルツールズ
ホビールーター用ロールペーパー
用途
研磨、仕上げ(内側、穴の研磨にも)
適合機種
HR-100
材質
#120ペーパー
軸径(Φmm)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)20000
先端径(mm)
外径10×内径8×長さ10
名称
980ロールペーパー
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000~18000
内容量
1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60832563
4901812
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください