曜日別特売

オフセット砥石(レジノイド砥石)

オフセット砥石(レジノイド砥石) - 京セラインダストリアルツールズオフセット砥石(レジノイド砥石) - 京セラインダストリアルツールズオフセット砥石(レジノイド砥石) - 京セラインダストリアルツールズオフセット砥石(レジノイド砥石) - 京セラインダストリアルツールズオフセット砥石(レジノイド砥石) - 京セラインダストリアルツールズオフセット砥石(レジノイド砥石) - 京セラインダストリアルツールズオフセット砥石(レジノイド砥石) - 京セラインダストリアルツールズオフセット砥石(レジノイド砥石) - 京セラインダストリアルツールズ

金属用

用途ステンレスなどの各種金属用に内容量1セット(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608331056682111#2422125×22×6
2,730
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
608331146682121#3622125×22×6
2,730
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
608330876682091#2415100×15×6
1,490
取扱い終了
返品不可
608330966682101#3615100×15×6
1,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする