曜日別特売

丸ノコ用レーザースリットチップソー

丸ノコ用レーザースリットチップソー - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ用レーザースリットチップソー - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ用レーザースリットチップソー - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ用レーザースリットチップソー - 京セラインダストリアルツールズ

軽く切れる!静音・静振

用途木工切断切断対象木工外径(mm)125内径(mm)20適合機種BW-470厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60833166665347124
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
60833175665343140
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6083317566534313133799466537016653431 レーザースリットチップソー金匠 京セラインダストリアルツールズ 31337994レーザースリットチップソー金匠京セラインダストリアルツールズ1枚
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする