京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
コンクリートビット
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径
適合機種
長さ(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60833902
6622075
4
振動ドリル
85
4
¥990
¥
869
¥956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60833927
6622095
4.5
振動ドリル
85
4.5
¥890
¥
849
¥934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60833936
6622105
4.8
振動ドリル
85
4.8
¥890
¥
759
¥835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60833945
6622115
5
振動ドリル
85
5
¥1,100
¥
939
¥1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60833963
6622135
6
振動ドリル
100
6
¥1,100
¥
989
¥1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60833981
6622155
6.5
振動ドリル
100100
6.5
¥1,100
¥
939
¥1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834006
6622175
7.5
振動ドリル
125
7.5
¥1,350
¥
1,298
¥1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834033
6622205
10.5
振動ドリル
150
10.5
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834121
6623465
4.0
ED-262VR・ED-263VR
116
4
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60834137
6623485
5.0
ED-262VR・ED-263VR
116
5
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834146
6623495
6.0
ED-262VR・ED-263VR
116
6
¥2,200
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834155
6623525
7.5
ED-262VR・ED-263VR
166
7.5
¥2,300
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834164
6623505
6.4
ED-262VR・ED-263VR
166
6.4
¥2,400
¥
2,198
¥2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834173
6623515
6.5
ED-262VR・ED-263VR
166
6.5
¥2,400
¥
2,198
¥2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834182
6623555
10
ED-262VR・ED-263VR
166
10
¥2,800
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834207
6623575
11
ED-262VR・ED-263VR
166
11
¥2,800
¥
2,598
¥2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834216
6623585
12
ED-262VR・ED-263VR
166
12
¥2,800
¥
2,598
¥2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834225
6623605
12.7
ED-262VR・ED-263VR
166
12.7
¥3,000
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60834234
6623615
14.3
ED-262VR・ED-263VR
166
14.3
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834252
6623645
17.5
ED-262VR・ED-263VR
166
17.5
¥5,200
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834277
6622045
22
ED-262VR・ED-263VR
170
22
¥7,400
¥
6,298
¥6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834286
6621470
25
ED-262VR・ED-263VR
173
25
¥9,460
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60833884
6622055
3.2
振動ドリル
85
3.2
¥900
取扱い終了
返品不可
60833893
6622065
3.5
振動ドリル
85
3.2
¥900
取扱い終了
返品不可
60833911
6622085
4.3
振動ドリル
85
4.3
¥890
取扱い終了
返品不可
60833954
6622125
5.5
振動ドリル
100
5.5
¥1,020
取扱い終了
返品不可
60833972
6622145
6.4
振動ドリル
100
6.4
¥1,020
取扱い終了
返品不可
60833997
6622165
7
振動ドリル
125
7
¥1,350
取扱い終了
返品不可
60834015
6622185
8
振動ドリル
125
8
¥1,430
取扱い終了
返品不可
60834024
6622195
8.5
振動ドリル
125
8.5
¥1,600
取扱い終了
返品不可
60834042
6622215
11
振動ドリル
150
11
¥1,650
取扱い終了
返品不可
60834051
6622225
12
振動ドリル
200
12
¥1,870
取扱い終了
返品不可
60834067
6622235
12.7
振動ドリル
200
12.7
¥2,100
取扱い終了
返品不可
60834076
6622245
14
振動ドリル
200
14
¥2,200
取扱い終了
60834085
6622255
14.3
振動ドリル
200
14.3
¥2,780
取扱い終了
60834094
6622265
14.5
振動ドリル
200
14.5
¥2,200
取扱い終了
60834103
6622275
17.5
振動ドリル
240
17.5
¥2,860
取扱い終了
60834112
6622285
19
振動ドリル
240
19
¥3,080
取扱い終了
60834191
6623565
10.5
ED-262VR・ED-263VR
166
10.5
¥2,530
取扱い終了
60834243
6623625
14.5
ED-262VR・ED-263VR
166
14.5
¥3,300
取扱い終了
60834261
6623655
18
ED-262VR・ED-263VR
166
18
¥4,620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください