曜日別特売

デジタルTIG溶接機

デジタルTIG溶接機 - マイト工業株式会社

入力電圧の変動があっても、85V~275V内であれば安定した出力で使用可能なワイドボルテージ機能搭載。
100V/単相200V 使用可能!
PFC技術(力率改善回路)により力率0.98
従来機種に比べ入力電流が約30%削減(100V使用時、最大入力電流17A)
高周波TIG・タッチスタートTIG、自己保持機能、ガスチェック機能、手棒アーク溶接搭載

仕様
【溶接パラメータ】
プリプロ/(調整範囲)0~1.0秒、(調整単位)0.1秒
初期電流/(調整範囲)5~200A、(調整単位)1A
アップスロープ/(調整範囲)0~5.0秒、(調整単位)0.1秒
パルス(溶接)電流/(調整範囲)5~200A、(調整単位)1A
ベース電流/(調整範囲)5A~パルス電流、(調整単位)1A
パルス周波数/(調整範囲)0.5~10.0Hz、(調整単位)0.1Hz、(調整範囲)10~100Hz、(調整単位)1Hz
パルス幅/(調整範囲)5~100%、(調整単位)1%
ダウンスロープ/(調整範囲)0~5.0秒、(調整単位)0.1秒
クレーター電流/(調整範囲)5~200A、(調整単位)1A
ポストフロー/(調整範囲)0.1~10.0秒、(調整単位)0.1秒
ホットスタート/(調整範囲)1~10、(調整単位)1
アークフォース/(調整範囲)1~10、(調整単位)1
付属品キャリーケース、150A(WP-17)トーチ8m(トーチコードカバー付)、トーチスイッチ8m、アースケーブル3m、ガスホース3m、アルゴン流量計、アルミナノズル#5×2・#6×1、コレットボディ1.6、コレット1.6、トーチキャップS×1・L×1、タングステン電極棒1.6×2質量(kg)9.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)TIG溶接/単相100、単相200、手棒溶接/単相100、単相200定格出力電流(A)TIG溶接/(単相100)100、(単相200)200、手棒溶接/(単相100)100、(単相200)200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×440×230定格入力(kVA)TIG溶接/(単相100)1.7(1.6kW)、(単相200)4.6(4.5kW)、手棒溶接/(単相100)2.6(2.5kW)、(単相200)6.6(6.5kW)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)TIG溶接/(単相100)17、(単相200)23、手棒溶接/(単相100)26、(単相200)33定格使用率(%)40出力電流範囲(A)TIG溶接/(単相100)5~100、(単相200)5~200、手棒溶接/(単相100)5~100、(単相200)5~200無負荷電圧(V)72(電撃防止機能36V以下)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60834453MT-200WD
350,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする