石川特殊電線
耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途
工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等
種類
難燃ケーブル
全長(m)
100
引張強度(MPa)
(絶縁体)10以上
試験電圧
1500(V/0.15秒)以上
伸び(%)
(絶縁体)200以上
耐熱温度(℃)
-180~200
内容量
1巻(100m)
全25種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
選択してください
1.1
1.5
1.8
2.5
3.1
色
選択してください
白
赤
青
黄
黒
公称断面積(mm
2
)
選択してください
0.75
1.25
2.0
3.50
5.50
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
色
公称断面積(mm
2
)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58763345
600V FEP
1.1
白
0.75
1.9
0.4
2500
30/0.18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763354
600V FEP
1.5
白
1.25
2.3
0.4
2000
50/0.18
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763363
600V FEP
1.8
白
2.0
2.6
0.4
1500
37/0.26
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763372
600V FEP
2.5
白
3.50
3.3
0.4
1500
45/0.32
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763381
600V FEP
3.1
白
5.50
4.1
0.5
1500
35/0.45
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999023
600V FEP
1.1
赤
0.75
1.9
0.4
2500
30/0.18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999032
600V FEP
1.5
赤
1.25
2.3
0.4
2000
50/0.18
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999041
600V FEP
1.8
赤
2.0
2.6
0.4
1500
37/0.26
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999057
600V FEP
2.5
赤
3.50
3.3
0.4
1500
45/0.32
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999075
600V FEP
1.1
青
0.75
1.9
0.4
2500
30/0.18
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999084
600V FEP
1.5
青
1.25
2.3
0.4
2000
50/0.18
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999093
600V FEP
1.8
青
2.0
2.6
0.4
1500
37/0.26
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999102
600V FEP
2.5
青
3.50
3.3
0.4
1500
45/0.32
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999127
600V FEP
1.1
黄
0.75
1.9
0.4
2500
30/0.18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999136
600V FEP
1.5
黄
1.25
2.3
0.4
2000
50/0.18
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999145
600V FEP
1.8
黄
2.0
2.6
0.4
1500
37/0.26
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999154
600V FEP
2.5
黄
3.50
3.3
0.4
1500
45/0.32
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999163
600V FEP
3.1
黄
5.50
4.1
0.5
1500
35/0.45
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999172
600V FEP
1.1
黒
0.75
1.9
0.4
2500
30/0.18
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999181
600V FEP
1.5
黒
1.25
2.3
0.4
2000
50/0.18
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999206
600V FEP
2.5
黒
3.50
3.3
0.4
1500
45/0.32
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999197
600V FEP
1.8
黒
2.0
2.6
0.4
1500
37/0.26
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
欠品中
返品不可
60999066
600V FEP
3.1
赤
5.50
4.1
0.5
1500
35/0.45
オープン
取扱い終了
返品不可
60999111
600V FEP
3.1
青
5.50
4.1
0.5
1500
35/0.45
オープン
取扱い終了
返品不可
60999215
600V FEP
3.1
黒
5.50
4.1
0.5
1500
35/0.45
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表