曜日別特売

急速充電器セット(エネループ単3形×4本付)

急速充電器セット(エネループ単3形×4本付) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

くり返し使用回数約2100回を実現。
単3×2本を約2時間で急速充電可能。
待機電力ゼロモード搭載。

容量(定格)min.1900mAh質量(g)約27外形寸法(mm)Φ14.35×50.4公称電圧(V)1.2セット内容急速充電器(BQ-CC11)×1 、エネループ 単3形(BK-3MCC)×4充電時間単3形/約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、単4形/約1時間30分(1~2本)、約3時間(3~4本)トラスコ品番452-0254充電可能本数単3形/1~4本、単4形/1~4本(合わせて4本まで)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60849406K-KJ11MCC40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60849406
2014-05-15
用途: 作業に使う電池式の工具類へ使いまわせる

電池式の工具、テスター類へ使いまわせるため、経済的かつ長期保存ができすぐに交換できるので便利と思い、単三12本セットと一緒に購入した。特に某メーカー製のデジタルトルクレンチへの使用をメインに考えていたが、、、。
充電後、トルクレンチへエネループを入れスイッチオンになった直後から、2つ点灯するバッテリーランプが1つしか点かない。
その状態からトルクレンチ回転後、リミットブザーが鳴ると同時に表示が「ローバッテリー」になり終了。
わけが分からず、他の充電済みエネループに入れ替え同じ動作をするも結果は同じ、、、全然使えません。
使い捨ての単三電池に交換すると、バッテリー表示は2つ点きブザーが鳴っても問題なし。
ちなみに、簡易タイプのサーキットテスターへエネループを使用すると、こちらは問題なし。
メーカー(パナソニック)へ問い合わせてみたところ、充電式の水素バッテリーは現在のところ「1.2Ⅴ」しか開発されてなく、エネループにいたっても同じことということで、「使う機械に対して電圧が低いのでは?」との事でした。
現在トルクレンチのメーカーへも最低作動電圧を調べているところですが、恐らくそういうことで間違いないんでしょう。
私の知識不足ということになるとは思いますが、「単三電池はすべて同じ」と認識している方が大多数と思います。
その点を、「もう少しはっきり表記していただけたら」と思います。
たかが電池と思われるかもしれませんが、「コレも勉強」と考えながらも期待していただけに非常に残念な結果でした。

2が参考にしています
対象商品 : 60849406
2014-08-07
用途: 夏季 空調服を使う現場で。
株式会社須藤オルガン工房

空調服の快適さを知ってしまうと手放せない。
となると電池と充電器は必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする