K-KJ11MCC40 急速充電器セット(エネループ単3形×4本付) Panasonic(パナソニック) 60849406

急速充電器セット(エネループ単3形×4本付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60849406 品番K-KJ11MCC40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

くり返し使用回数約2100回を実現。
単3×2本を約2時間で急速充電可能。
待機電力ゼロモード搭載。

容量(定格)min.1900mAh 質量(g)約27 外形寸法(mm)Φ14.35×50.4 公称電圧(V)1.2 セット内容急速充電器(BQ-CC11)×1 、エネループ 単3形(BK-3MCC)×4 充電時間単3形/約2時間(1〜2本)、約4時間(3〜4本)、単4形/約1時間30分(1〜2本)、約3時間(3〜4本) トラスコ品番452-0254 充電可能本数単3形/1〜4本、単4形/1〜4本(合わせて4本まで)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60849406
2014-05-15
用途:
作業に使う電池式の工具類へ使いまわせる

電池式の工具、テスター類へ使いまわせるため、経済的かつ長期保存ができすぐに交換できるので便利と思い、単三12本セットと一緒に購入した。特に某メーカー製のデジタルトルクレンチへの使用をメインに考えていたが、、、。
充電後、トルクレンチへエネループを入れスイッチオンになった直後から、2つ点灯するバッテリーランプが1つしか点かない。
その状態からトルクレンチ回転後、リミットブザーが鳴ると同時に表示が「ローバッテリー」になり終了。
わけが分からず、他の充電済みエネループに入れ替え同じ動作をするも結果は同じ、、、全然使えません。
使い捨ての単三電池に交換すると、バッテリー表示は2つ点きブザーが鳴っても問題なし。
ちなみに、簡易タイプのサーキットテスターへエネループを使用すると、こちらは問題なし。
メーカー(パナソニック)へ問い合わせてみたところ、充電式の水素バッテリーは現在のところ「1.2X」しか開発されてなく、エネループにいたっても同じことということで、「使う機械に対して電圧が低いのでは?」との事でした。
現在トルクレンチのメーカーへも最低作動電圧を調べているところですが、恐らくそういうことで間違いないんでしょう。
私の知識不足ということになるとは思いますが、「単三電池はすべて同じ」と認識している方が大多数と思います。
その点を、「もう少しはっきり表記していただけたら」と思います。
たかが電池と思われるかもしれませんが、「コレも勉強」と考えながらも期待していただけに非常に残念な結果でした。

2人が参考にしています
対象商品:
60849406
2014-08-07
用途:
夏季 空調服を使う現場で。
株式会社須藤オルガン工房 様

空調服の快適さを知ってしまうと手放せない。
となると電池と充電器は必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする