ハイライト 8W形

ハイライト 8W形 - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)

スタータ形の蛍光灯です。

適合
【点灯管】FG-7E(L)、FG-7P(L)
【電子点灯管】FE7E
種別8W形質量(g)27種類直管蛍光灯(ハイライト)口金G5点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.170定格ランプ電力(W)8寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×287電球の種類蛍光灯内容量1箱(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850361FL8WF360614200白色
4,500
取扱い終了
60850377FL8DF315746500昼光色
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60850361
2017-09-20
用途: 車内の蛍光灯に使用
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

とても明るくて重宝しています。価格も安くて良かったです。

対象商品 : 60850377
2016-09-29
用途: 顧客車輌に使用・または販売

以前より使用しています。
商品には 問題なし
コストが 若干下がり
助かります。

対象商品 : 60850377
2015-03-18
用途: 冷蔵車、庫内照明灯で使用

以前は、電気店で購入していましたが、店頭には、1,2本しかおいていなくて、頻繁に買っている状態でした。
モノタロウでは、まとまった数でも翌日には配送されるので助かります。
商品的には、同じですので大変満足しています。

対象商品 : 60850377
2014-07-22
用途: kトラックの荷台の光源として

電気屋さんに買いに行ってもなかなか無いので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 60850377
2013-12-06
用途: ゲーム機の蛍光灯の交換に使用します

このサイズはなかなか見つからないのでとても助かりました。価格も安く満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする