長岡特殊電線
電子機器用伝送ケーブル EMT
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。
色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途
各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。
種類
通信ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
0.8
定格温度(℃)
60以下
定格電圧(V)
100未満
素線径(mm)
0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
素線数
導体断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60854001
EMT 2C×0.3SQ 灰
2
0.7
4
ビニルシース/4.6
1.5
0.4
12本
0.3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60854017
EMT 3C×0.3SQ 灰
3
0.7
4
ビニルシース/4.8
1.5
0.4
12本
0.3
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60854026
EMT 4C×0.3SQ 灰
4
0.7
4
ビニルシース/5.2
1.5
0.4
12本
0.3
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60854035
EMT 2C×0.5SQ 灰
2
0.9
6
ビニルシース/5.4
1.9
0.5
20本
0.5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60854044
EMT 3C×0.5SQ 灰
3
0.9
5
ビニルシース/5.7
1.9
0.5
20本
0.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60854053
EMT 4C×0.5SQ 灰
4
0.9
5
ビニルシース/6.2
1.9
0.5
20本
0.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表