マグネタップカール

マグネタップカール - 長岡特殊電線マグネタップカール - 長岡特殊電線マグネタップカール - 長岡特殊電線マグネタップカール - 長岡特殊電線

薄型の超強力マグネットを採用!
マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。
カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。
マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。
カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。
PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。

定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり導体サイズ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンセント個数
電源コード(m)
質量(g)
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60854062EC-VCTF-M 2.0sq×2c1個311000(概算、1m品)2P
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
60854071EC-VCTF-M 2.0sq×2c1個311000(概算、1m品)3P
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
00761924EC-VCTF-M 2.0sq×2c1本321000(概算、1m品)2P
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
00761933EC-VCTF-M 2.0sq×2c1本321000(概算、1m品)3P
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
00761942EC-VCTF-M 2.0sq×2c1本331000(概算、1m品)2P
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
00761958EC-VCTF-M 2.0sq×2c1本331000(概算、1m品)3P
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
00761967EC-VCTF-M 2.0sq×3c1本311400(概算、1m品)2P
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
00761976EC-VCTF-M 2.0sq×3c1本311400(概算、1m品)3P
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
00761985EC-VCTF-M 2.0sq×3c1本321400(概算、1m品)2P
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
00761994EC-VCTF-M 2.0sq×3c1本321400(概算、1m品)3P
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
00762003EC-VCTF-M 2.0sq×3c1本331400(概算、1m品)2P
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
00762012EC-VCTF-M 2.0sq×3c1本331400(概算、1m品)3P
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする