曜日別特売
モノタロウ

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 - モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 - モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 - モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 - モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 - モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 - モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 - モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 - モノタロウ
(494件のレビュー)

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。

用途
凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン樹脂・ポリアセタノールには接着しません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
硬さ
破断伸度(%)
引張強度(MPa)
粘度(mPa・s)
付属品
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58218799MB1201本(120mL)A472203.910~80万(20℃)ノズル1個
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58218808MM1201本(120mL)クリアA411302.110~40万(20℃)ノズル1個
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62889524MM201本(20mL)クリアA411302.110~40万(20℃)-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27405708MB1351本(135mL)A472203.910~80万(20℃)ノズル1個
取扱い終了
1年間返品保証
60854193MM1351本(135mL)クリアA411302.110~40万(20℃)ノズル1個
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

無溶剤接着剤 商品紹介.
この動画は、67が参考にしています。
無溶剤接着剤 製造工程.
この動画は、24が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27405708MB13558218799MB120MB135 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 58218799凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ1本(120mL)
1,098
税込1,208
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:494
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 印刷ラベルの保護に
教育・研究機関

通常の接着剤としての使用ではなく、高温および有機溶剤にさらされる環境での印刷ラベルの保護に使った。無溶剤なので印刷インクなどがにじむことも無く、透明なので印刷がきちんと見える。この使い方としてはもっと粘度の低い物が有りがたいが、膜状にならないと困るので十分に満足です。

2026-01-12
用途: 瞬間接着剤の弱点をカバー
有限会社花見山造園農・林・水産業

瞬間接着剤のショックで外れる様な部分の接着、振動の加わる物の接着、靴の補修には最高でした、接着後の養生時間が長いのが気になる。

2026-01-18
用途: 車用
Grow電機製造業

いろいろな素材の接着に使用してます。
これはよくくっ付きます。
安価でなかなかの良品ですね。

2026-01-05
用途: 部材の接着
製造業

リピート買いです。特に部材を選ばずに使用でき、乾くと透明なのも目立たなくていいですね。

2025-11-18
用途: プレート貼り
サービス業

コンクリートボンドを使用してましたがはがれやすい時もあり、今回この接着剤を使用してみました。使用する量によっては、幾分接着剤がたれたりしますが使用する分には特に問題がない。

1が参考にしています
2025-12-16
用途: 実に多用途

同様の他社製品が見当たらず、一択です。安全に使用でき、しっかり接着でき助かります。

2025-10-28
用途: 接着
製造業

化繊のベルトを接着してうまくいきました。また購入したいとおもいます。

2025-10-22
用途: 屋外用の接着

いろいろな素材の接着に使用してます。比較的接着力は強うようなので,今のところ何も困っていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は耐水性ですか。
回答:
比較的耐水性はございますが被着体、接着状況、応力の掛かり方など、条件次第では厳しいケースもございますので保証は出来かねます。
2023-05-25
質問:
急須の注ぎ口の欠けた所にも使えますか。
回答:
急須の材質が陶器だと思われますので接着は可能と思われますが、注ぎ口となりますと内用液(お茶など)が接着剤硬化皮膜に付着する恐れがあり、衛生上も考慮してお勧め出来ません。
1が参考にしています
2023-05-25
質問:
調理器具なので、食品に無害な接着剤が必要なのですが、対応可能ですか。
回答:
食品衛生法は適合しておりませんので対応不可になります。
2023-05-25
質問:
ノズルのみの取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
2023-05-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする