長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の安全・安心をサポートするHACCP支援対応商品です。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向けホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖内容量1着
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810836FAP2719SS
8,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
60810845FAP2719S
8,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
60810854FAP2719M
8,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
60521054FAP-2719L
8,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60810872FAP2719LL
8,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
60810881FAP27193L
8,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
60810897FAP27194L
8,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
60521027FAP-2719SS
8,200
取扱い終了
代替品有
60521036FAP-2719S
8,200
取扱い終了
代替品有
60521045FAP-2719M
8,200
取扱い終了
代替品有
60810863FAP2719L
7,800
取扱い終了
代替品有
60521063FAP-2719LL
8,200
取扱い終了
代替品有
60521072FAP-27193L
8,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60521027FAP-271960810836FAP2719FAP-2719 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60810836長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
60521036FAP-271960810845FAP2719FAP-2719 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60810845長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
60521045FAP-271960810854FAP2719FAP-2719 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60810854長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
60810863FAP271960521054FAP-2719FAP2719 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521054長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
60521063FAP-271960810872FAP2719FAP-2719 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60810872長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
60521072FAP-271960810881FAP2719FAP-2719 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60810881長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする