クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ

クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ - TRUSCOクリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ - TRUSCO

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)
洗濯して繰り返し使用が可能です。
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。

用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋機能伸縮性全長(cm)13材質/仕上ナイロン100%トラスコ品番286-8938厚さ(mm)0.6ホワイト質量(g)80入数(双)10中指長(cm)1.3手のひらまわり(cm)17クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応指タイプ半指タイプ内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08405914TPG-311
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする