曜日別特売
(3件のレビュー)

市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。

寸法(mm)
125×79×85
質量(g)
270
タンク容量(mL)
(ガス)64
火炎温度(℃)
1300
アズワン品番
1-1351-01
内容量
1個
注意
※ガスは付属していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60855697R-2001
¥7,900
¥7,821
¥8,603(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60855697
2020-02-07
用途: クリーンベンチ内の滅菌作業
教育・研究機関

以前も同じものを使っており、たまに着火できないことがあるため2台目として購入した。値段が手ごろなので助かっている。

1人が参考にしています
対象商品 : 60855697
2015-12-16
用途: アウトドア

YouTubeでもこの商品の紹介は1つも無かったような気がします。なのでモノタロウさんでこれを見つけた時にチョー興奮して即買いしました(笑)。
商品が届いて手に取ってみたら、良い感じの重さがあります。安定性も良いですね。百均で買ったライター用のガスを早速注入して使用してみました。五徳はモノタロウさんで以前買った三脚台(小)を使ってコールマンのケトルでお湯を沸かしてコーヒーを飲みながら「これは自分のスタイルに合っている」と確信しました。今度は本格的にアウトドアで使ってみます。
あまりにも自分にヒットした商品だったのでもう一つ購入しちゃいました。

6人が参考にしています
対象商品 : 60855697
2017-10-27
用途: 安全キャビネットでの無菌操作
国立大学法人大阪大学 様(教育・研究機関)

漏れなく充填できるブタンガスボンベが見つかりません。二つ買ったけど二つともダメでした…。8割くらい漏れて、ギリギリ残った2割で操作したら普通に使えました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする