【検査報告書付】ビニール亀甲金網 ブラック Φ0.85 #20

【検査報告書付】ビニール亀甲金網 ブラック Φ0.85 #20 - tantore

亀甲金網は線材を交互にねじり合わせ六角形の網目をした金網です。目の動きがなく、はずれなどがないため古くから使用されています。現在では、法面保護および緑化の為にも使用されています。

仕様
ビニール亀甲金網、ブラック
線径(Φmm)
0.85
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
アズワン品番
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03059136-455×3069-6315-05-2210(#20)
¥36,290
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065138-455×3069-6315-07-2216(#20)
¥25,240
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069740-910×3069-6315-04-2210(#20)
¥50,460
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077826-910×3069-6315-06-2216(#20)
¥38,110
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする