曜日別特売
モノタロウ

防水キャップ トグルスイッチ用

防水キャップ トグルスイッチ用 - モノタロウ防水キャップ トグルスイッチ用 - モノタロウ防水キャップ トグルスイッチ用 - モノタロウ防水キャップ トグルスイッチ用 - モノタロウ
(94件のレビュー)

汎用性の高い商品です。

用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。サイズM12×1.0内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※サイズによってはご使用頂けないスイッチがあります。サイズをよく確認の上ご購入お願いします。またスイッチは付属いたしません。
※キャップ部は2次加硫(加熱処理)されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60855742-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防水キャップ トグルスイッチ用.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:94
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 補修用

トグルスイッチのカバーが破れていたので交換しました。カバーの破れを放置すると、水が入ったりしてスイッチを壊す原因になるので、早めの対処としました。
トグルスイッチの取り付けネジ(M12)のピッチは、P1.0とP0.75があるようなので、ネジのピッチとスイッチレバーの突き出し長さは確認が必要です。

2025-12-18
用途: 牧野フライスKE55のトグルスイッチ補修に使用

14年めにしてゴムが劣化・破損した為、使えるかどうか不安なまま発注。
ネジピッチは問題無し。既存品より細長いが利用には特に支障無し。
後はどこまでの耐久性があるか。この価格であれば再購入して対処も有り。

2025-12-26
用途: 車載スイッチ用
とさでん交通株式会社

ゴム部分の脱落が多い。
87個中、20個が脱落した。
取付前に瞬間接着剤で接着する必要あり。

2025-04-28
用途: ブーツ交換

ヤナセ除雪機の操作パネルにあるトグルスイッチカバーが劣化で破損したため、汎用品を探し、これを調達。使用感も良く、サイズ確認が出来れば大変お得。

1が参考にしています
2025-07-13
用途: フォグランプのスイッチカバー
モーターサイクルショップファニー自動車・二輪車・自転車関連業

見た目もスッキリして、高級感あふれるスイッチになった。

2025-04-21
用途: 船のバッテリースイッチカバー
三橋サービス業

船の充電器のスイッチに合う物が無く探していたら見つかり購入しました

対象商品 : 60855742
2024-08-10
用途: 屋外用スイッチの防水

既存のトグルスイッチと組み合わせることで防水スイッチになるので
気軽に使用できる。

2024-11-13
用途: トグルスイッチ
株式会社トップランク自動車・二輪車・自転車関連業

お高い製品と比べて何の遜色もありませんので、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする