曜日別特売

プラスチックカッティングミル

プラスチックカッティングミル - 大阪ケミカルプラスチックカッティングミル - 大阪ケミカルプラスチックカッティングミル - 大阪ケミカル

硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。
5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。
0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。
カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。

用途各種樹脂試料等の粉砕に。回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力(W)200付属品フィルターメッシュ(20・40・60)トラスコ品番752-5079材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)質量(kg)13容量(mL)150アズワン品番5-3410-01ホッパーサイズ(mm)Φ62×122内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60857824PLC-2M1500~3000
450,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする