曜日別特売

ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地)

ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地) - 大阪魂ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地) - 大阪魂ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM5材質黄銅ねじピッチ0.8規格1種寸法S(mm)8表面処理生地寸法m3(mm)4寸法m1(mm)7ねじ山種類メートル並目内容量1パック(7個)
関連資料:(0.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60858147M5 B=8
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858147
2017-01-07
用途: スピーカーのインシュレーター
建設業・工事業

本来の目的とは異なるが、真鍮の削り出しがきれいだった。
コスパ最高である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4908:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする