三ツ星
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途
主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.0
材質(シース)
軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
絶縁体厚さ(mm)
0.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全12種類を絞り込む
芯数(C)
2
3
4
導体外径(Φmm)
0.9
1.1
1.5
1.8
仕上外径(Φmm)
選択してください
6.2
6.5
6.6
7
7.1
7.4
7.6
7.8
8
8.5
9.2
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
0.75
1.25
2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
線心外径(mm)
導体公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58756713
VCTF 2C×0.5SQ(シュリンク)灰
2
0.9
55
6.2
2.1
0.5
20/0.18
37.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58756722
VCTF 3C×0.5SQ(シュリンク)灰
3
0.9
60
6.5
2.1
0.5
20/0.18
37.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58756731
VCTF 4C×0.5SQ(シュリンク)灰
4
0.9
75
7.1
2.1
0.5
20/0.18
37.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58756747
VCTF 2C×0.75SQ(シュリンク)灰
2
1.1
65
6.6
2.3
0.75
30/0.18
25.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58756756
VCTF 3C×0.75SQ(シュリンク)灰
3
1.1
75
7
2.3
0.75
30/0.18
25.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58756765
VCTF 4C×0.75SQ(シュリンク)灰
4
1.1
90
7.6
2.3
0.75
30/0.18
25.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58756774
VCTF 2C×1.25SQ(シュリンク)灰
2
1.5
85
7.4
2.7
1.25
50/0.18
15.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58756783
VCTF 3C×1.25SQ(シュリンク)灰
3
1.5
100
7.8
2.7
1.25
50/0.18
15.1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58756792
VCTF 4C×1.25SQ(シュリンク)灰
4
1.5
120
8.5
2.7
1.25
50/0.18
15.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58756801
VCTF 2C×2SQ(シュリンク)灰
2
1.8
105
8
3.0
2
37/0.26
9.79
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58756817
VCTF 3C×2SQ(シュリンク)灰
3
1.8
125
8.5
3.0
2
37/0.26
9.79
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58756826
VCTF 4C×2SQ(シュリンク)灰
4
1.8
155
9.2
3.0
2
37/0.26
9.79
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表