曜日別特売

ニューダイヤL

ニューダイヤL - サンビーニューダイヤL - サンビーニューダイヤL - サンビーニューダイヤL - サンビーニューダイヤL - サンビーニューダイヤL - サンビーニューダイヤL - サンビー
(2件のレビュー)

1台で8通りに使えるからオフィスや家庭で役立ちます。
回転させて簡単に必要な印が押せます。

質量(g)95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×38×70印面サイズ(mm)13×50RoHS指令(10物質対応)対応印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
書体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60858716GF-33行書体
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
60858725GF-34行書体
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
60858734GF-35明朝体
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
60858743GF-36楷書体
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858716
2024-06-18
用途: 祝儀袋の押印
株式会社浜田建設建設業・工事業

コンパクトで収納も場所をとらない。手書きよりキレイ。

2023-12-13
用途: のし紙
その他業種

これからのし紙を書く事が多いので助かります。
綺麗に押せて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする