曜日別特売

スムースエッグ リキッド

スムースエッグ リキッド - SOFT99
(1件のレビュー)

新技術「リペアコート」によって、傷んできたガラス系プロ施工コーティング車の被膜表面を修復しながら、撥水効果を実現した新発想のコーティング剤。洗車後の濡れたボディにスプレーして拭き取るだけで、まるでゆでタマゴのようなつるつる感と強力な撥水性を得ることが出来ます。
プロ施工コーティングしていない車にも使用可能、施工いただくことで塗装面に”つるるん被膜”を形成します。
ボディ以外にも、ホイール・ガラス・ヘッドライト・テールランプ・バイザー・未塗装樹脂パーツ・内装にも使用できます。
全塗装色対応。

特性撥水タイプ全塗装色対応使用の目安30cm四方にワンプッシュ作業量(目安)中型車約6台分有効期間(効果)約1ヶ月危険物の類別非危険物内容量1本(250mL)
注意
※親水・疎水系のコーティング車に使用した場合、表面は撥水被膜になります。
※タイヤには使用できません。水がしみこむ部分には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6085902300510
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『スムースエッグ』【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60859023
2019-08-23
用途: 洗車後のワックスがけに
その他業種

今までは、洗車→拭き取り→ワックスがけ→拭き取り磨き と言う工程が、洗車→ワックスがけ で済んでしまいます。作業時間は1/2以下でしかも仕上がりはワックス以上です。これを使ってからもう手放せなくなりました。他のワックスは全て廃棄しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする