Igus(イグス)
EZチェーン Z045型(内のり巾16)
ピッチ(mm)
13
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.11
幅外寸(mm)
23
幅内寸(mm)
16
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.40
内容量
1個
注意
※ご注文いただいた数量を1編成(1本)となります。
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60859881
Z045.16.018.0-1
44
48.5
85
18
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859897
Z045.16.018.0-2
44
48.5
85
18
2
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859906
Z045.16.018.0-3
44
48.5
85
18
3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859915
Z045.16.018.0-4
44
48.5
85
18
4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859924
Z045.16.018.0-5
44
48.5
85
18
5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859933
Z045.16.018.0-6
44
48.5
85
18
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859942
Z045.16.018.0-7
44
48.5
85
18
7
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859951
Z045.16.018.0-8
44
48.5
85
18
8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859967
Z045.16.018.0-9
44
48.5
85
18
9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859976
Z045.16.018.0-10
44
48.5
85
18
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859985
Z045.16.018.0-11
44
48.5
85
18
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60859994
Z045.16.018.0-12
44
48.5
85
18
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860003
Z045.16.018.0-13
44
48.5
85
18
13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860012
Z045.16.018.0-14
44
48.5
85
18
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860021
Z045.16.018.0-15
44
48.5
85
18
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860037
Z045.16.018.0-16
44
48.5
85
18
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860046
Z045.16.018.0-17
44
48.5
85
18
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860055
Z045.16.018.0-18
44
48.5
85
18
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860064
Z045.16.018.0-19
44
48.5
85
18
19
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860073
Z045.16.018.0-20
44
48.5
85
18
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60860082
Z045.16.018.0-21
44
48.5
85
18
21
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860091
Z045.16.018.0-22
44
48.5
85
18
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860107
Z045.16.018.0-23
44
48.5
85
18
23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860116
Z045.16.018.0-24
44
48.5
85
18
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60860125
Z045.16.018.0-25
44
48.5
85
18
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860134
Z045.16.018.0-26
44
48.5
85
18
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860143
Z045.16.018.0-27
44
48.5
85
18
27
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860152
Z045.16.028.0-1
54
68.5
115
28
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860161
Z045.16.028.0-2
54
68.5
115
28
2
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860177
Z045.16.028.0-3
54
68.5
115
28
3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860186
Z045.16.028.0-4
54
68.5
115
28
4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860195
Z045.16.028.0-5
54
68.5
115
28
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860204
Z045.16.028.0-6
54
68.5
115
28
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860213
Z045.16.028.0-7
54
68.5
115
28
7
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860222
Z045.16.028.0-8
54
68.5
115
28
8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860231
Z045.16.028.0-9
54
68.5
115
28
9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860247
Z045.16.028.0-10
54
68.5
115
28
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860256
Z045.16.028.0-11
54
68.5
115
28
11
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860265
Z045.16.028.0-12
54
68.5
115
28
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860274
Z045.16.028.0-13
54
68.5
115
28
13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860283
Z045.16.028.0-14
54
68.5
115
28
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860292
Z045.16.028.0-15
54
68.5
115
28
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860301
Z045.16.028.0-16
54
68.5
115
28
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860317
Z045.16.028.0-17
54
68.5
115
28
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860326
Z045.16.028.0-18
54
68.5
115
28
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860335
Z045.16.028.0-19
54
68.5
115
28
19
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860344
Z045.16.028.0-20
54
68.5
115
28
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860353
Z045.16.028.0-21
54
68.5
115
28
21
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860362
Z045.16.028.0-22
54
68.5
115
28
22
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860371
Z045.16.028.0-23
54
68.5
115
28
23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ