Igus(イグス)
EZチェーン Z06型(内のり巾10)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.14
高さ外寸(mm)
15
高さ内寸(mm)
10.5
幅外寸(mm)
16.5
幅内寸(mm)
10
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.55
最大ケーブル・ホース外径(mm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60860755
Z06.10.018.0-1
56
51
100
18
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860764
Z06.10.018.0-2
56
51
100
18
2
オープン
¥
358
¥
394
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860773
Z06.10.018.0-3
56
51
100
18
3
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860782
Z06.10.018.0-4
56
51
100
18
4
オープン
¥
717
¥
789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860791
Z06.10.018.0-5
56
51
100
18
5
オープン
¥
896
¥
986
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860807
Z06.10.018.0-6
56
51
100
18
6
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860816
Z06.10.018.0-7
56
51
100
18
7
オープン
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860825
Z06.10.018.0-8
56
51
100
18
8
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860834
Z06.10.018.0-9
56
51
100
18
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860843
Z06.10.018.0-10
56
51
100
18
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860852
Z06.10.018.0-11
56
51
100
18
11
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860861
Z06.10.018.0-12
56
51
100
18
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860877
Z06.10.018.0-13
56
51
100
18
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860886
Z06.10.018.0-14
56
51
100
18
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860895
Z06.10.018.0-15
56
51
100
18
15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860904
Z06.10.018.0-16
56
51
100
18
16
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860913
Z06.10.018.0-17
56
51
100
18
17
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860922
Z06.10.018.0-18
56
51
100
18
18
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860931
Z06.10.018.0-19
56
51
100
18
19
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860947
Z06.10.018.0-20
56
51
100
18
20
オープン
¥
3,587
¥
3,946
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60860956
Z06.10.018.0-21
56
51
100
18
21
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860965
Z06.10.018.0-22
56
51
100
18
22
オープン
¥
3,844
¥
4,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860974
Z06.10.018.0-23
56
51
100
18
23
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60860983
Z06.10.018.0-24
56
51
100
18
24
オープン
¥
4,228
¥
4,651
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60860992
Z06.10.028.0-1
66
71
130
28
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861001
Z06.10.028.0-2
66
71
130
28
2
オープン
¥
358
¥
394
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861017
Z06.10.028.0-3
66
71
130
28
3
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861026
Z06.10.028.0-4
66
71
130
28
4
オープン
¥
717
¥
789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861035
Z06.10.028.0-5
66
71
130
28
5
オープン
¥
896
¥
986
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861044
Z06.10.028.0-6
66
71
130
28
6
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861053
Z06.10.028.0-7
66
71
130
28
7
オープン
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861062
Z06.10.028.0-8
66
71
130
28
8
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861071
Z06.10.028.0-9
66
71
130
28
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861087
Z06.10.028.0-10
66
71
130
28
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861096
Z06.10.028.0-11
66
71
130
28
11
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861105
Z06.10.028.0-12
66
71
130
28
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861114
Z06.10.028.0-13
66
71
130
28
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861123
Z06.10.028.0-14
66
71
130
28
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861132
Z06.10.028.0-15
66
71
130
28
15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861141
Z06.10.028.0-16
66
71
130
28
16
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861157
Z06.10.028.0-17
66
71
130
28
17
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861166
Z06.10.028.0-18
66
71
130
28
18
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861175
Z06.10.028.0-19
66
71
130
28
19
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861184
Z06.10.028.0-20
66
71
130
28
20
オープン
¥
3,587
¥
3,946
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861193
Z06.10.028.0-21
66
71
130
28
21
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861202
Z06.10.028.0-22
66
71
130
28
22
オープン
¥
3,844
¥
4,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861211
Z06.10.028.0-23
66
71
130
28
23
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861227
Z06.10.028.0-24
66
71
130
28
24
オープン
¥
4,228
¥
4,651
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861236
Z06.10.028.0-25
66
71
130
28
25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861245
Z06.10.038.0-1
66
71
130
38
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ