Igus(イグス)
EZチェーン Z08型(内のり巾16)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.24
幅外寸(mm)
24.2
幅内寸(mm)
16
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
115
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863406
Z08.16.028.0-1
68
75
130
28
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863415
Z08.16.028.0-2
68
75
130
28
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863424
Z08.16.028.0-3
68
75
130
28
3
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863433
Z08.16.028.0-4
68
75
130
28
4
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863442
Z08.16.028.0-5
68
75
130
28
5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863451
Z08.16.028.0-6
68
75
130
28
6
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863467
Z08.16.028.0-7
68
75
130
28
7
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863476
Z08.16.028.0-8
68
75
130
28
8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863485
Z08.16.028.0-9
68
75
130
28
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863494
Z08.16.028.0-10
68
75
130
28
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863503
Z08.16.028.0-11
68
75
130
28
11
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863512
Z08.16.028.0-12
68
75
130
28
12
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863521
Z08.16.028.0-13
68
75
130
28
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863537
Z08.16.028.0-14
68
75
130
28
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863546
Z08.16.028.0-15
68
75
130
28
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863555
Z08.16.028.0-16
68
75
130
28
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863564
Z08.16.028.0-17
68
75
130
28
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863573
Z08.16.028.0-18
68
75
130
28
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863582
Z08.16.028.0-19
68
75
130
28
19
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863591
Z08.16.028.0-20
68
75
130
28
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863607
Z08.16.028.0-21
68
75
130
28
21
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863616
Z08.16.028.0-22
68
75
130
28
22
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863625
Z08.16.028.0-23
68
75
130
28
23
オープン
¥
2,562
¥
2,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863634
Z08.16.028.0-24
68
75
130
28
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863643
Z08.16.028.0-25
68
75
130
28
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863652
Z08.16.028.0-26
68
75
130
28
26
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863661
Z08.16.028.0-27
68
75
130
28
27
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863677
Z08.16.028.0-28
68
75
130
28
28
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863686
Z08.16.028.0-29
68
75
130
28
29
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863695
Z08.16.028.0-30
68
75
130
28
30
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863704
Z08.16.028.0-31
68
75
130
28
31
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863713
Z08.16.028.0-32
68
75
130
28
32
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863722
Z08.16.028.0-33
68
75
130
28
33
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863731
Z08.16.028.0-34
68
75
130
28
34
オープン
¥
3,844
¥
4,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863747
Z08.16.028.0-35
68
75
130
28
35
オープン
¥
3,844
¥
4,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60863756
Z08.16.028.0-36
68
75
130
28
36
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863765
Z08.16.028.0-37
68
75
130
28
37
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863774
Z08.16.038.0-1
78
95
160
38
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863783
Z08.16.038.0-2
78
95
160
38
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863792
Z08.16.038.0-3
78
95
160
38
3
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863801
Z08.16.038.0-4
78
95
160
38
4
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863817
Z08.16.038.0-5
78
95
160
38
5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863826
Z08.16.038.0-6
78
95
160
38
6
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863835
Z08.16.038.0-7
78
95
160
38
7
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863844
Z08.16.038.0-8
78
95
160
38
8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863853
Z08.16.038.0-9
78
95
160
38
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863862
Z08.16.038.0-10
78
95
160
38
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863871
Z08.16.038.0-11
78
95
160
38
11
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863887
Z08.16.038.0-12
78
95
160
38
12
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863896
Z08.16.038.0-13
78
95
160
38
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ