Igus(イグス)
EZチェーン Z08型(内のり巾30)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.28
幅外寸(mm)
38.2
幅内寸(mm)
30
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
115
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865707
Z08.30.028.0-1
68
75
130
28
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60865716
Z08.30.028.0-2
68
75
130
28
2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865725
Z08.30.028.0-3
68
75
130
28
3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865734
Z08.30.028.0-4
68
75
130
28
4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865743
Z08.30.028.0-5
68
75
130
28
5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865752
Z08.30.028.0-6
68
75
130
28
6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865761
Z08.30.028.0-7
68
75
130
28
7
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865777
Z08.30.028.0-8
68
75
130
28
8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865786
Z08.30.028.0-9
68
75
130
28
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865795
Z08.30.028.0-10
68
75
130
28
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865804
Z08.30.028.0-11
68
75
130
28
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865813
Z08.30.028.0-12
68
75
130
28
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865822
Z08.30.028.0-13
68
75
130
28
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865831
Z08.30.028.0-14
68
75
130
28
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865847
Z08.30.028.0-15
68
75
130
28
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865856
Z08.30.028.0-16
68
75
130
28
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865865
Z08.30.028.0-17
68
75
130
28
17
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865874
Z08.30.028.0-18
68
75
130
28
18
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865883
Z08.30.028.0-19
68
75
130
28
19
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865892
Z08.30.028.0-20
68
75
130
28
20
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865901
Z08.30.028.0-21
68
75
130
28
21
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865917
Z08.30.028.0-22
68
75
130
28
22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865926
Z08.30.028.0-23
68
75
130
28
23
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865935
Z08.30.028.0-24
68
75
130
28
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865944
Z08.30.028.0-25
68
75
130
28
25
オープン
¥
3,203
¥
3,523
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865953
Z08.30.028.0-26
68
75
130
28
26
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865962
Z08.30.028.0-27
68
75
130
28
27
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865971
Z08.30.028.0-28
68
75
130
28
28
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865987
Z08.30.028.0-29
68
75
130
28
29
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60865996
Z08.30.028.0-30
68
75
130
28
30
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866005
Z08.30.028.0-31
68
75
130
28
31
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866014
Z08.30.028.0-32
68
75
130
28
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866023
Z08.30.028.0-33
68
75
130
28
33
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866032
Z08.30.028.0-34
68
75
130
28
34
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866041
Z08.30.028.0-35
68
75
130
28
35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866057
Z08.30.028.0-36
68
75
130
28
36
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866066
Z08.30.028.0-37
68
75
130
28
37
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60866075
Z08.30.038.0-1
78
95
160
38
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866084
Z08.30.038.0-2
78
95
160
38
2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866093
Z08.30.038.0-3
78
95
160
38
3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866102
Z08.30.038.0-4
78
95
160
38
4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866111
Z08.30.038.0-5
78
95
160
38
5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866127
Z08.30.038.0-6
78
95
160
38
6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866136
Z08.30.038.0-7
78
95
160
38
7
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866145
Z08.30.038.0-8
78
95
160
38
8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866154
Z08.30.038.0-9
78
95
160
38
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866163
Z08.30.038.0-10
78
95
160
38
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866172
Z08.30.038.0-11
78
95
160
38
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866181
Z08.30.038.0-12
78
95
160
38
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866197
Z08.30.038.0-13
78
95
160
38
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ