EZチェーン Z08型(内のり巾50)

EZチェーン Z08型(内のり巾50) - Igus(イグス)EZチェーン Z08型(内のり巾50) - Igus(イグス)EZチェーン Z08型(内のり巾50) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.37幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868001Z08.50.028.0-16875130281
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868017Z08.50.028.0-26875130282
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868026Z08.50.028.0-36875130283
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868035Z08.50.028.0-46875130284
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868044Z08.50.028.0-56875130285
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868053Z08.50.028.0-66875130286
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868062Z08.50.028.0-76875130287
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868071Z08.50.028.0-86875130288
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868087Z08.50.028.0-96875130289
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868096Z08.50.028.0-1068751302810
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868105Z08.50.028.0-1168751302811
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868114Z08.50.028.0-1268751302812
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868123Z08.50.028.0-1368751302813
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868132Z08.50.028.0-1468751302814
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868141Z08.50.028.0-1568751302815
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868157Z08.50.028.0-1668751302816
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868166Z08.50.028.0-1768751302817
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868175Z08.50.028.0-1868751302818
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868184Z08.50.028.0-1968751302819
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868193Z08.50.028.0-2068751302820
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868202Z08.50.028.0-2168751302821
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868211Z08.50.028.0-2268751302822
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868227Z08.50.028.0-2368751302823
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868236Z08.50.028.0-2468751302824
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868245Z08.50.028.0-2568751302825
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868254Z08.50.028.0-2668751302826
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868263Z08.50.028.0-2768751302827
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868272Z08.50.028.0-2868751302828
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868281Z08.50.028.0-2968751302829
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868297Z08.50.028.0-3068751302830
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868306Z08.50.028.0-3168751302831
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868315Z08.50.028.0-3268751302832
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868324Z08.50.028.0-3368751302833
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868333Z08.50.028.0-3468751302834
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868342Z08.50.028.0-3568751302835
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868351Z08.50.028.0-3668751302836
オープン
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868367Z08.50.028.0-3768751302837
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60868376Z08.50.028.0-3868751302838
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868385Z08.50.028.0-3968751302839
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868394Z08.50.028.0-4068751302840
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868403Z08.50.038.0-17895160381
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868412Z08.50.038.0-27895160382
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868421Z08.50.038.0-37895160383
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868437Z08.50.038.0-47895160384
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868446Z08.50.038.0-57895160385
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868455Z08.50.038.0-67895160386
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868464Z08.50.038.0-77895160387
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868473Z08.50.038.0-87895160388
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868482Z08.50.038.0-97895160389
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60868491Z08.50.038.0-1078951603810
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする