曜日別特売

EZチェーン Z14型(内のり巾15)

EZチェーン Z14型(内のり巾15) - Igus(イグス)EZチェーン Z14型(内のり巾15) - Igus(イグス)EZチェーン Z14型(内のり巾15) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13内容量1個
注意
画像内のブラケットは別売りです。
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60869182Z14.1.028.0-18681150281
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869191Z14.1.028.0-28681150282
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869207Z14.1.028.0-38681150283
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869216Z14.1.028.0-48681150284
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869225Z14.1.028.0-58681150285
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869234Z14.1.028.0-68681150286
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869243Z14.1.028.0-78681150287
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869252Z14.1.028.0-88681150288
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869261Z14.1.028.0-98681150289
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869277Z14.1.028.0-1086811502810
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869286Z14.1.028.0-1186811502811
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869295Z14.1.028.0-1286811502812
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869304Z14.1.028.0-1386811502813
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869313Z14.1.028.0-1486811502814
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869322Z14.1.028.0-1586811502815
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869331Z14.1.028.0-1686811502816
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869347Z14.1.028.0-1786811502817
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869356Z14.1.028.0-1886811502818
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60869365Z14.1.028.0-1986811502819
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869374Z14.1.028.0-2086811502820
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869383Z14.1.028.0-2186811502821
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869392Z14.1.028.0-2286811502822
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869401Z14.1.038.0-196101185381
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869417Z14.1.038.0-296101185382
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869426Z14.1.038.0-396101185383
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869435Z14.1.038.0-496101185384
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869444Z14.1.038.0-596101185385
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869453Z14.1.038.0-696101185386
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869462Z14.1.038.0-796101185387
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869471Z14.1.038.0-896101185388
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869487Z14.1.038.0-996101185389
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869496Z14.1.038.0-10961011853810
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869505Z14.1.038.0-11961011853811
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869514Z14.1.038.0-12961011853812
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869523Z14.1.038.0-13961011853813
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869532Z14.1.038.0-14961011853814
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869541Z14.1.038.0-15961011853815
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869557Z14.1.038.0-16961011853816
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869566Z14.1.038.0-17961011853817
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869575Z14.1.038.0-18961011853818
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869584Z14.1.038.0-19961011853819
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869593Z14.1.038.0-20961011853820
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869602Z14.1.038.0-21961011853821
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869611Z14.1.038.0-22961011853822
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869627Z14.1.038.0-23961011853823
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869636Z14.1.048.0-1106121215481
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869645Z14.1.048.0-2106121215482
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869654Z14.1.048.0-3106121215483
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
60869663Z14.1.048.0-4106121215484
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
60869672Z14.1.048.0-5106121215485
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする