Igus(イグス)
EZチェーン Z14型(内のり巾38)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.40
幅外寸(mm)
50
幅内寸(mm)
38
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.65
内容量
1個
注意
※両端ブラケットは別売です。
バスケットに入れる
155
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60872287
Z14.3.028.0-1
86
81
150
28
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872296
Z14.3.028.0-2
86
81
150
28
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872305
Z14.3.028.0-3
86
81
150
28
3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872314
Z14.3.028.0-4
86
81
150
28
4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872323
Z14.3.028.0-5
86
81
150
28
5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872332
Z14.3.028.0-6
86
81
150
28
6
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872341
Z14.3.028.0-7
86
81
150
28
7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872357
Z14.3.028.0-8
86
81
150
28
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872366
Z14.3.028.0-9
86
81
150
28
9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872375
Z14.3.028.0-10
86
81
150
28
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872384
Z14.3.028.0-11
86
81
150
28
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872393
Z14.3.028.0-12
86
81
150
28
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872402
Z14.3.028.0-13
86
81
150
28
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872411
Z14.3.028.0-14
86
81
150
28
14
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872427
Z14.3.028.0-15
86
81
150
28
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872436
Z14.3.028.0-16
86
81
150
28
16
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872445
Z14.3.028.0-17
86
81
150
28
17
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872454
Z14.3.028.0-18
86
81
150
28
18
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872463
Z14.3.028.0-19
86
81
150
28
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872472
Z14.3.028.0-20
86
81
150
28
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872481
Z14.3.028.0-21
86
81
150
28
21
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872497
Z14.3.028.0-22
86
81
150
28
22
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872506
Z14.3.038.0-1
96
101
185
38
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872515
Z14.3.038.0-2
96
101
185
38
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872524
Z14.3.038.0-3
96
101
185
38
3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872533
Z14.3.038.0-4
96
101
185
38
4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872542
Z14.3.038.0-5
96
101
185
38
5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872551
Z14.3.038.0-6
96
101
185
38
6
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872567
Z14.3.038.0-7
96
101
185
38
7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872576
Z14.3.038.0-8
96
101
185
38
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872585
Z14.3.038.0-9
96
101
185
38
9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872594
Z14.3.038.0-10
96
101
185
38
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872603
Z14.3.038.0-11
96
101
185
38
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872612
Z14.3.038.0-12
96
101
185
38
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872621
Z14.3.038.0-13
96
101
185
38
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872637
Z14.3.038.0-14
96
101
185
38
14
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872646
Z14.3.038.0-15
96
101
185
38
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872655
Z14.3.038.0-16
96
101
185
38
16
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872664
Z14.3.038.0-17
96
101
185
38
17
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872673
Z14.3.038.0-18
96
101
185
38
18
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872682
Z14.3.038.0-19
96
101
185
38
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872691
Z14.3.038.0-20
96
101
185
38
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872707
Z14.3.038.0-21
96
101
185
38
21
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872716
Z14.3.038.0-22
96
101
185
38
22
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872725
Z14.3.038.0-23
96
101
185
38
23
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60872734
Z14.3.048.0-1
106
121
215
48
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872743
Z14.3.048.0-2
106
121
215
48
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872752
Z14.3.048.0-3
106
121
215
48
3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872761
Z14.3.048.0-4
106
121
215
48
4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872777
Z14.3.048.0-5
106
121
215
48
5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ