EZチェーン Z16型(内のり巾23)

EZチェーン Z16型(内のり巾23) - Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾23) - Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾23) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.51幅外寸(mm)37.5幅内寸(mm)23難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00内容量1個
注意
※両端ブラケットは別売です。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875385Z16.2.060.0-1125159250601
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875394Z16.2.060.0-2125159250602
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875403Z16.2.060.0-3125159250603
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875412Z16.2.060.0-4125159250604
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875421Z16.2.060.0-5125159250605
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875437Z16.2.060.0-6125159250606
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875446Z16.2.060.0-7125159250607
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875455Z16.2.060.0-8125159250608
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875464Z16.2.060.0-9125159250609
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875473Z16.2.060.0-101251592506010
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875482Z16.2.060.0-111251592506011
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875491Z16.2.060.0-121251592506012
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875507Z16.2.060.0-131251592506013
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875516Z16.2.060.0-141251592506014
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875525Z16.2.060.0-151251592506015
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875534Z16.2.060.0-161251592506016
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875543Z16.2.060.0-171251592506017
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875552Z16.2.060.0-181251592506018
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875561Z16.2.060.0-191251592506019
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875577Z16.2.060.0-201251592506020
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875586Z16.2.060.0-211251592506021
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875595Z16.2.060.0-221251592506022
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875604Z16.2.060.0-231251592506023
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875613Z16.2.060.0-241251592506024
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875622Z16.2.060.0-251251592506025
オープン
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875631Z16.2.060.0-261251592506026
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875647Z16.2.060.0-271251592506027
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875656Z16.2.060.0-281251592506028
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875665Z16.2.060.0-291251592506029
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875674Z16.2.075.0-1140189300751
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875683Z16.2.075.0-2140189300752
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875692Z16.2.075.0-3140189300753
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875701Z16.2.075.0-4140189300754
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875717Z16.2.075.0-5140189300755
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875726Z16.2.075.0-6140189300756
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875735Z16.2.075.0-7140189300757
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875744Z16.2.075.0-8140189300758
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875753Z16.2.075.0-9140189300759
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875762Z16.2.075.0-101401893007510
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875771Z16.2.075.0-111401893007511
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875787Z16.2.075.0-121401893007512
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875796Z16.2.075.0-131401893007513
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875805Z16.2.075.0-141401893007514
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875814Z16.2.075.0-151401893007515
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875823Z16.2.075.0-161401893007516
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875832Z16.2.075.0-171401893007517
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875841Z16.2.075.0-181401893007518
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875857Z16.2.075.0-191401893007519
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875866Z16.2.075.0-201401893007520
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875875Z16.2.075.0-211401893007521
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする