Igus(イグス)
EZチェーン Z16型(内のり巾36)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.57
幅外寸(mm)
50.5
幅内寸(mm)
36
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
118
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876304
Z16.3.040.0-1
105
119
190
40
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876313
Z16.3.040.0-2
105
119
190
40
2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876322
Z16.3.040.0-3
105
119
190
40
3
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876331
Z16.3.040.0-4
105
119
190
40
4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876347
Z16.3.040.0-5
105
119
190
40
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876356
Z16.3.040.0-6
105
119
190
40
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876365
Z16.3.040.0-7
105
119
190
40
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876374
Z16.3.040.0-8
105
119
190
40
8
オープン
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876383
Z16.3.040.0-9
105
119
190
40
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876392
Z16.3.040.0-10
105
119
190
40
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876401
Z16.3.040.0-11
105
119
190
40
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876417
Z16.3.040.0-12
105
119
190
40
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876426
Z16.3.040.0-13
105
119
190
40
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876435
Z16.3.040.0-14
105
119
190
40
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876444
Z16.3.040.0-15
105
119
190
40
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876453
Z16.3.040.0-16
105
119
190
40
16
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876462
Z16.3.040.0-17
105
119
190
40
17
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876471
Z16.3.040.0-18
105
119
190
40
18
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876487
Z16.3.040.0-19
105
119
190
40
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876496
Z16.3.040.0-20
105
119
190
40
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876505
Z16.3.040.0-21
105
119
190
40
21
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876514
Z16.3.040.0-22
105
119
190
40
22
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876523
Z16.3.040.0-23
105
119
190
40
23
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876532
Z16.3.040.0-24
105
119
190
40
24
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876541
Z16.3.040.0-25
105
119
190
40
25
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876557
Z16.3.040.0-26
105
119
190
40
26
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876566
Z16.3.060.0-1
125
159
250
60
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876575
Z16.3.060.0-2
125
159
250
60
2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876584
Z16.3.060.0-3
125
159
250
60
3
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876593
Z16.3.060.0-4
125
159
250
60
4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876602
Z16.3.060.0-5
125
159
250
60
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876611
Z16.3.060.0-6
125
159
250
60
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876627
Z16.3.060.0-7
125
159
250
60
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876636
Z16.3.060.0-8
125
159
250
60
8
オープン
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876645
Z16.3.060.0-9
125
159
250
60
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876654
Z16.3.060.0-10
125
159
250
60
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876663
Z16.3.060.0-11
125
159
250
60
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876672
Z16.3.060.0-12
125
159
250
60
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876681
Z16.3.060.0-13
125
159
250
60
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876697
Z16.3.060.0-14
125
159
250
60
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876706
Z16.3.060.0-15
125
159
250
60
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876715
Z16.3.060.0-16
125
159
250
60
16
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876724
Z16.3.060.0-17
125
159
250
60
17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876733
Z16.3.060.0-18
125
159
250
60
18
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876742
Z16.3.060.0-19
125
159
250
60
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876751
Z16.3.060.0-20
125
159
250
60
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876767
Z16.3.060.0-21
125
159
250
60
21
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876776
Z16.3.060.0-22
125
159
250
60
22
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876785
Z16.3.060.0-23
125
159
250
60
23
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876794
Z16.3.060.0-24
125
159
250
60
24
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ